{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | A1/2A | |
Skafthöjd h | 22 mm | |
Skaftbredd b | 14,5 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
för knivhöjd | 16 mm | |
för knivbredd | 4 mm | |
Skärkantshöjd d | 20 mm | |
passande skär, avstickning: Nr 240014 | A1/2A | |
passande kniv, låsringsspår: nr 240020 | A0,9 till A2,15 med 240022, A2,65 till A4,15 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 240010 A1/2A | |
EAN/GTIN | 4047109015333 | |
Tillverkarens nummer | H01 15110 |