KOMET® excenterjusteranordning 50 mm

Art-nr: 239012 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

ABS® ⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
    fäste SK 50
    Skaft ABS
    Hållare norm DIN 69871
    Form ADB
    Invändig ja
    Spirallängd A 60 mm
    Produktslag ABS-urtag

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 239012 50
    EAN/GTIN 4047109045231
    Tillverkarens nummer A50 56350

    Benämning

    Utförande:

    • Justersträcka ± 0,25 mm av ⌀. 1 delstreck motsvarar 0,02 mm i ⌀.

    Användningsdata:

    För finjustering av vändskärsborrar och arborrar.

    Leveransinnehåll:

    Levereras komplett med tätningsbricka och ombyggnadssats för form AD.

    Anmärkning:

    Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen