KOMET® fäste 25 mm

Art-nr: 239000 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

ABS® ⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 8000 min-1
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ABS® skaftdiameter Ds 25 mm
    fäste SK 40
    Skaft ABS
    Hållare norm DIN 69871
    Form ADB
    Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 8000 min-1
    Invändig ja
    Spirallängd A 50 mm
    Försprångslängd L1 19 mm
    Produktslag ABS-urtag

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 239000 25
    EAN/GTIN 4047109045071
    Tillverkarens nummer A50 55120

    Benämning

    Utförande:

    • form AD/B
    • Hållaren balanserad till Q 6,3 vid 8000 v/min.
    • Med inre kylmedelstillförsel.

    Norm:

    DIN 69871

    Leveransinnehåll:

    Levereras komplett med tätningsbricka och ombyggnadssats för form AD.

    Anmärkning:

    Andra hållare med ABS®-fäste på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen