{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Minimidiameter Dmin | 62 | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | Kryssborrning; Konvex; Snedställt borrutlopp | |
Invändig | ja | |
Spindelområde ⌀ | 62 mm - 103 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 | |
Radie ⌀ D2 framåtriktad bearbetning | 55 mm | |
Finjustering i ⌀ | 0,6 mm | |
maximalt varvtal: | 18 500 min-1 | |
Skärhållare | 238374 62-82 | |
Växelbrygga | 238372 62; 82 | |
Produktslag | Spindelverktyg |
Artikelnummer | 238370 62 | |
EAN/GTIN | 4047109081574 | |
Tillverkarens nummer | M03 20140 |