KOMET® M03Speed finjusteringshuvud 29 mm

Art-nr: 238370 29
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Kryssborrning; Konvex; Snedställt borrutlopp
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Minimidiameter Dmin 29
    Skaft ABS
    Borranvändning Kryssborrning; Konvex; Snedställt borrutlopp
    Invändig ja
    Spindelområde ⌀ 29 mm - 39 mm
    Effektiv längd L1 39,9 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 25
    Radie ⌀ D2 framåtriktad bearbetning 26 mm
    Grovjusterområde S 5 mm
    Finjustering i ⌀ 0,4 mm
    maximalt varvtal: 40 000 min-1
    Skärhållare 238355 29
    Produktslag Spindelverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 238370 29
    EAN/GTIN 4047109074620
    Tillverkarens nummer M03 00515

    Benämning

    Utförande:

    • Dynamisk balansering i sliden för mycket höga varvtal.
    • Modulär systemuppbyggnad.
    • Fininställning utan extra fastklämning.
    • Med ABS®-anslutning för hög repeternoggrannhet.
    • Snabb grovinställning genom justering av svarvstålet.
    • Riktad inre kylmedelstillförsel till skäreggen.
    • Noggrann justering av huvudet i µm-området, inom ett finjusteringsområdeav 0,25−0,6 mm i ⌀, beroende på arborrområdet.
    • Finjusteringsstegen är 0,002 mm i diameter per delstreck.
    • Genom den höga upplösningen sker inställning o avläsning problemfritt utan nonie.

    Anmärkning:

    Extra skärhållare, t.ex.: för bakåtriktad bearbetning och med andra vinklar = 15°, 30°, 45° osv kan levereras med kort leveranstid.
    Beställ växelbrygga, skärhållare och vändskär separat.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen