KOMET® finregleringshuvud B301 29,5 mm

Art-nr: 238301 29,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Kryssborrning; sned förborrning; Snedställt borrutlopp
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Minimidiameter Dmin 29,5
    Skaft ABS
    Borranvändning Kryssborrning; sned förborrning; Snedställt borrutlopp
    Invändig ja
    Spindelområde ⌀ 29,5 mm - 36 mm
    Utkragningslängd L1 50 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 25
    användning 238310 10
    Klämskruvsats 249900 SW3
    Produktslag Spindelverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 238301 29,5
    EAN/GTIN 4047109005655
    Tillverkarens nummer B30 11010

    Benämning

    Utförande:

    Med ABS®-fäste B301 och för infästning av finborrenheter M302.
    Den minsta justeringen är 0,002 mm i ⌀ med nonie. Central kylmedelsförsörjning fram till skäreggen.

    Användningsdata:

    För arborrning med diameter från 29,5 till 121 mm.
    Finsvarvenheten kan justeras i fastklämt tillstånd, vilket ger högsta möjliga arbetsnoggrannhet.

    Anmärkning:

    Passande sats för finsvarvning nr 238310 (M302) och vändskär måste beställas separat.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen