CCGT 09T304L CU3515

Art-nr: 237698 CU3515
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    452,27  SEK / st.
  • Från 10st.
    376,87  SEK / st.
på begäran
I lager
70 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 09T304L
Sort CU3515
Skärmaterial Cermet
Beläggning obelagd
spån-brytare US
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Produktslag Vändskärsplatta för finspindling

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237698 CU3515
EAN/GTIN 4045197817952

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Slipade vändskär för kontrollerad spånbrytning vid finborrningsarbeten för små dimensioner.
Universellt för ett brett användningsområde.