{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Minimidiameter Dmin | 6,9 mm | |
Invändig | ja | |
Typ | D07 | |
Skaft-⌀ | 7 mm | |
L2 | 30 mm | |
längd L | 56 mm | |
Spindelområde ⌀ | 6,9 mm - 10,1 mm | |
Produktslag | Spindelverktyg |
Artikelnummer | 237624 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197681515 | |
Tillverkarens nummer | 237624 6,9 |