Tvåskärshuvud ER, Anslutning: ER40

Art-nr.: 237609 ER40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig ja
Anslutning ER40
Passande vändskär CC..1204..
Effektiv längd L1 85 mm
Spindelområde ⌀ 65,5 mm - 87,1 mm
Vändskärsskruv 219864
Produktslag Tvåskärshuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237609 ER40
EAN/GTIN 4045197778925
Tillverkarens nummer 237609 ER40

Benämning

Utförande:

Tvåskärshuvudet består av grundstomme och vändskärshållare.
Enkel anslutning med ER-spänntångchuck tack vare integrerad kona.
Skären kan ställas in ett och ett.Skären kan ställas in ett och ett.

Användningsdata:

För upprymning av permanenta hål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen