Finregleringshuvud HW HW80

Art-nr: 237600 HW80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning HW80
Invändig ja
Passande vändskär CC..09T3..
Spindelområde ⌀ 115,9 mm - 153,1 mm
Effektiv längd L1 140 mm
Vändskärsskruv 237606 Velikost 2
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237600 HW80
EAN/GTIN 4045197675996
Tillverkarens nummer 237600 HW80

Benämning

Utförande:

Inställningsnoggrannhet 0,002 mm i ⌀ via Nonie.

Användningsdata:

I första hand med vändskär nr 237695237698.
Med hållare nr 237651237656.

Anmärkning:

Vändskärshållare 237604 5 för utökning till diameterområde från 104,9 till 134,1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen