Finspindelsats ⌀ 86− 302 mm, Anslutning: 1

Art-nr.: 237570 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig ja
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237570 1
EAN/GTIN 4062406180645
Tillverkarens nummer 237570 1

Benämning

Utförande:

Komplett finspindelset för ⌀ 86 - 302 mm, med spindelnos nr 237571 vändskärshållare och tillbehör i lådan. Kan utökas med vändskärshållare nr 237573 242-402 upp till ⌀ 402 mm.
Inställningsnoggrannhet 0,01mm per delstreck / med nonie 0,002 mm för diametern.

Användningsdata:

För vändskärshållare med lämpligt ISO-vändskär typ CC..09T3..

Leveransinnehåll:

vardera 1 vändskärsplatthållare: nr 237573 86-138 för ⌀ 86− 138
nr 237573 136-220 för ⌀ 136− 220
nr 237573 188-302 för ⌀ 188− 302
vardera 1 stöd: nr 237574 86 för nr 237573 86-138
nr 237574 136 för nr 237573 136-220, 188-302 och 242-402
vardera 1 tryckplatta: nr 237575 86 för nr 237573 86-138
nr 237575 136 för nr 237573 136-220, 188-302 och 242-402
1 vändskär: nr 260058 CU7010 (eller använd CC.. 09T3)

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219805.

Rekommendation:

Helst med vändskärsplattor nr 237697 och nr 237698.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen