Finregleringshuvud ER, Anslutning: ER25

Art-nr.: 237548 ER25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Anslutning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning ER25
Invändig ja
Passande vändskär CC..0602..
Spindelområde ⌀ 39,9 mm - 51,1 mm
Effektiv längd L1 65 mm
Vändskärsskruv 237606 Velikost 1
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237548 ER25
EAN/GTIN 4045197778949
Tillverkarens nummer 237548 ER25

Benämning

Utförande:

Med integrerad kona. Enkel anslutning med ER-spännhylschuck. Matningsnoggrannhet 0,002 mm på ⌀.

Användningsdata:

I första hand med vändskär nr 237695237698.

Anmärkning:

Vid ursvarvningscykel observera skärorientering ± 20°!.
Vändskärshållare nr 237604 1 för utökning till diameterområde 47,9 − 59,1 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen