Spindelnos ⌀ 9,75 − 320 mm SK40

Art-nr: 237546 SK40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning SK40
Invändig ja
Utvändig diameter D1 63 mm
Effektiv längd L1 81 mm
Spirallängd A 91 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237546 SK40
EAN/GTIN 4045197608536

Benämning

Utförande:

Som monoblock eller med HW63-anslutning. Med invändig kylmedelstillförsel.

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.