• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sats utan fäste ⌀ 9,75−101,1 mm

Art-nr.: 237539
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning ER40
Invändig ja
Produktslag Spindelverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 237539
Kopiera
EAN/GTIN 4045197584205
Kopiera
Tillverkarens nummer 237539
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Finspindelverktyget ER plus kan anpassas direkt till en ER40-hylschuck.

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och vändskärshållare.
Kan byggas ut med adapter och WSP-hållare upp till ⌀ 152,1 mm.
Matningsnoggrannhet 0,01 mm / med nonie 0,002 mm på ⌀.
Skärhållare med passande ISO-vändskär typ CC..0602.
Vändskärshållare med passande ISO-vändskär typ CC..09T3.

Leveransinnehåll:

vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd): nr 237630 invändig skärhållare ⌀ 9,75 − 20,1 mm (30 mm);
nr 237634 invändig skärhållare ⌀ 19,75 − 30,1 mm (72 mm);
nr 237640 invändig skärhållare ⌀ 29,75 − 48,1 mm (85 mm);
nr 237642 invändig skärhållare ⌀ 47,75 − 88,1 mm (85 mm).
1 vändskärshållare: nr 237645 för ⌀ 87,75 − 101,1 mm (med adapter nr 237534 upp till ⌀ 114,1 mm).
vardera 1 vändskär: nr. 260052 strl. CU7010 (eller använd CC..0602);
nr. 260058 strl. CU7010 (eller använd CC..09T3).

Reservdel:

för nr 237630237642: Vändskärsskruv nr 219830.
för nr 237645; 237531; 237532: Vändskärsskruv nr 219805.

Rekommendation:

  • Vändskär nr 265340 strl F (CBN) för härdade material.
  • Vändskär nr 237695 strl HB7015 för djupa hål och små övermått (god spånkontroll vid reducerad skärkraft).

Anmärkning:

Observera skärorientering ± 20°! Ursvarvningscykel.