Spindelnos ⌀ 9,75−152,1 mm ER40

Art-nr: 237513 ER40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning ER40
Utvändig diameter D1 63 mm
Effektiv längd L1 50,5 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237513 ER40
EAN/GTIN 4045197608581

Benämning

Passar till:

Vändskärsskruv nr 219805.

Anmärkning:

Vändskärshållare 237531 för utökning till diameterområdet 105,75– 119,1 mm (upp till 132,1 med adapter 237534).
Vändskärshållare 237532 för utökning till diameterområdet 125,75– 139,1mm (upp till 152,1 med adapter 237534).