Micro-vridhuvud ⌀ 0,3 - 19,1 mm:

Art-nr: 237495
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig ja
Utvändig diameter D1 32 mm
⌀ D3 7 mm
Effektiv längd L1 32 mm
Skaftdiameter D2 16 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237495
EAN/GTIN 4045197681416

Benämning

Utförande:

Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i ⌀.

Användningsdata:

Med skärinsats nr 237621, adapter nr 237624 och skärplatta nr 237625.