Micro-vridhuvud Digital ⌀ 0,3 - 7,1 mm

Art-nr: 237493
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig ja
Utvändig diameter D1 25 mm
⌀ D3 4 mm
Effektiv längd L1 25 mm
Skaftdiameter D2 10 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237493
EAN/GTIN 4045197816436
Tillverkarens nummer 237493

Benämning

Utförande:

Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i ⌀.
Digitala vridhuvuden med extra, mycket exakt avläsningsmöjlighet0,001 mm i ⌀ via digital displayenhet nr. 237601 (beställs separat).
⌀-inställning med mycket litet vändglapp tack vare direkt mätsystem.

Användningsdata:

Med skärinsats nr 237621, adapter nr 237624 och skärplatta nr 237625.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen