KOMET® Unisix® vändskär 50-200

Art-nr: 237080 50-200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    394,56  SEK / st.
  • Från 10st.
    328,84  SEK / st.
på begäran
I lager
80 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 100504
Beteckning 50-200
Sort BK2730
Typ INOX
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237080 50-200
EAN/GTIN 4047109101067
Tillverkarens nummer W29 50200.042730

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen