KOMET® Unisix® vändskär 50-110

Art-nr: 236980 50-110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    416,68  SEK / st.
  • Från 10st.
    347,21  SEK / st.
på begäran
I lager
111 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär WOEX 100504
    Beteckning 50-110
    Sort BK7710
    Typ Alu; CuZn
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236980 50-110
    EAN/GTIN 4047109085725
    Tillverkarens nummer W29 50110.047710

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    600
    Alu (kortspånig)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    CuZn
    N
    300
    Grafit, glasfiber
    N
    150
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Passar till:

    Anmärkning:

    Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen