KOMET® Unisix® vändskär 42-010

Art-nr: 236860 42-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    348,25  SEK / st.
  • Från 10st.
    290,19  SEK / st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär WOEX 080404
    Beteckning 42-010
    Sort BK6115
    Typ GG(G); ST900
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236860 42-010
    EAN/GTIN 4047109099272
    Tillverkarens nummer W29 42010.046115

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    300
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    200
    vått maximal
     

    Benämning

    Passar till:

    Anmärkning:

    Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
    Bör ej användas som centrumskär!

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen