KOMET® Unisix® vändskär, BK72, Beteckning typ W29: 50-010

Art-nr.: 236830 50-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • Från 1st.
    368,44  SEK / st.
  • Från 10st.
    307,03  SEK / st.
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 100504
Beteckning 50-010
Sort BK72
Typ ST1400
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236830 50-010
EAN/GTIN 4047109036345
Tillverkarens nummer W29 50010.0472

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen