KOMET® Unisix® vändskär 58-000

Art-nr: 236791 58-000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    515,22  SEK / st.
  • Från 10st.
    429,35  SEK / st.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 120608
Beteckning 58-000
Sort BK6440
Typ ST900
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236791 58-000
EAN/GTIN 4047109226777
Tillverkarens nummer W29 58000.086440

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
185
Stål < 900 N/mm²
P
165
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
100
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen