KOMET® Unisix® vändskär 58-010

Art-nr: 236760 58-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    390,11  SEK / st.
  • Från 10st.
    325,07  SEK / st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 120608
Beteckning 58-010
Sort P40
Typ ST900
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236760 58-010
EAN/GTIN 4047109036352
Tillverkarens nummer W29 58010.0804

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen