KOMET TwinKom® Stomme till tvåskärshuvud utan axiell justering med ABS® skaft 24-32 mm

Art-nr: 236680 24-32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: snedställd borrstart; Kryssborrning; Konvex
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ⌀-område Dmin-Dmax 24 mm - 32 mm
    Utförande Kort
    Skaft ABS
    Borranvändning snedställd borrstart; Kryssborrning; Konvex
    Invändig ja
    Kragens längd L2 6 mm
    totallängd Ltot 45 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 25 mm
    Produktslag Spindelverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236680 24-32
    EAN/GTIN 4047109261587
    Tillverkarens nummer G01 70552

    Benämning

    Utförande:

    • Radiellt inställbar verktygshållare för absolut tvåskärighet möjliggör även omställning av funktionen till stegverktyg för större skärdjup.
    • Kompakt verktygsutformning.
    • Inställbart kulsprutmunstycke för doserad kylmedelstillförsel till skären.
    • Vid djupa arborrningsoperationer fungerar spiralspåren som spåntransportörer.
    • Minimimängdsmörjning 1-kanalkompatibel

    Anmärkning:

    Beställ hållare och vändskärplattor separat.
    Fler utföranden och dimensioner med axialjustering på förfrågan.
    Ex. på best.:
    1 × nr 236680 strl 24−32 − grundstomme för dubbelskärare G01.
    2 × nr 236684 strl 24-32 − hållare för dubbelskärare.
    10 × nr 236520 Gr. 18−010 − vändskär för universell användning (av typ BK8425).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen