KOMET® fäste 80 mm

Art-nr: 236667 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

ABS® N ⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69893
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ABS® N ⌀ d 80 mm
fäste HSK-A 100
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69893
Invändig ja
Spirallängd A 90 mm
Försprångslängd L1 61 mm
Produktslag ABS-urtag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236667 80
EAN/GTIN 4047109039896
Tillverkarens nummer A06 50070

Benämning

Utförande:

DIN 69893

Anmärkning:

Kompatibel med ABS® T.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen