KOMET® fäste 80 mm

Art-nr: 236666 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

ABS® N ⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69893
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ABS® N ⌀ d 80 mm
fäste HSK-A 63
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69893
Invändig ja
Spirallängd A 70 mm
Försprångslängd L1 44 mm
Produktslag ABS-urtag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236666 80
EAN/GTIN 4047109038790

Benämning

Utförande:

DIN 69893

Anmärkning:

Kompatibel med ABS® T.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen