KOMET® fäste 63 mm

Art-nr: 236665 63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

ABS® N ⌀ d (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skaft: ABS
  • Hållare norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ABS® N ⌀ d 63 mm
fäste SK 50
Skaft ABS
Hållare norm DIN 69871
Form ADB
Invändig ja
Spirallängd A 60 mm
Försprångslängd L1 29 mm
Produktslag ABS-urtag

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236665 63
EAN/GTIN 4047109097148
Tillverkarens nummer A50 76360

Benämning

Utförande:

DIN 69871, form AD/B

Anmärkning:

Kompatibel med ABS® T.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen