{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 80 | |
Skaft | ABS | |
Borranvändning | Bottenhålsborrning; kräver kryssborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Utkragningslängd LA | 75 mm | |
ABS® T ⌀ d | 50 mm | |
Utvändig diameter d1 | 78,5 mm | |
Centreringsspetsens storlek | 80 | |
ISO-kod vändskär | WOEX06T304 | |
Skruvsats förvändskär | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236660 80 | |
EAN/GTIN | 4047109090507 | |
Tillverkarens nummer | V46 40801 |