KOMET® vändskär 24-010

Art-nr: 236605 24-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    248,51  SEK / st.
  • Från 10st.
    207,09  SEK / st.
på begäran
I lager
67 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W80 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SOGX 080308-01
    Serie KUB Pentron®
    Beteckning 24-010
    Sort BK8425
    Typ Uni
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
    Antal byten/skär 4
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236605 24-010
    EAN/GTIN 4047109181021
    Tillverkarens nummer W80 24010.088425

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    400
    Alu (kortspånig)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Stål < 500 N/mm²
    P
    260
    Stål < 750 N/mm²
    P
    240
    Stål < 900 N/mm²
    P
    220
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen