KOMET® vändskär 18-000

Art-nr: 236560 18-000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    247,05  SEK / st.
  • Från 10st.
    205,84  SEK / st.
på begäran
I lager
31 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W83 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOEX 060306
Beteckning 18-000
Sort BK6115
Typ GG(G)
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236560 18-000
EAN/GTIN 4047109074422
Tillverkarens nummer W83 18000.096115

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
Stål < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.
Bör ej användas som centrumskär!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen