KOMET® vändskär 44-010

Art-nr: 236541 44-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    277,52  SEK / st.
  • Från 10st.
    231,32  SEK / st.
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W83 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SOEX 120508
    Beteckning 44-010
    Sort BK7935
    Typ ST900; Ti
    Skärmaterial VHM
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,25 mm/v
    Antal byten/skär 4
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 236541 44-010
    EAN/GTIN 4047109229631
    Tillverkarens nummer W83 44010.087935

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    600
    Alu (kortspånig)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stål < 500 N/mm²
    P
    300
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Uni
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Utförande:

    Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen