KOMET® vändskär 32-010

Art-nr: 236520 32-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    278,32  SEK / st.
  • Från 10st.
    231,95  SEK / st.
på begäran
I lager
906 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W83 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOEX 090408
Beteckning 32-010
Sort BK8425
Typ Uni
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Antal byten/skär 4
maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning 1,1 mm
maximalt sågdjup ap max vid fullspår 1,1 mm
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236520 32-010
EAN/GTIN 4047109103481
Tillverkarens nummer W83 32010.088425

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen