• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

KOMET KUB Quatron® indexable drill ABS® shank 20,5 mm

Art-nr: 235505 20,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Quatron®
    Nominell⌀ D 20,5
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
    Skaft ABS
    Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
    Invändig ja
    Effektiv längd L1 63 mm
    Utkragningslängd LA 98 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
    ISO-kod vändskär SOEX 060306 18-..
    Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Antal skär Z 1
    totallängd L 129 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 235505 20,5
    EAN/GTIN 4047109026049
    Tillverkarens nummer U11 52050

    Benämning

    Version:

    With ABS® shank.

    Application:

    With indexable inserts No. 236520236576.

    Supplied with:

    Clamp screws (without indexable inserts).

    Note:

    For use only under stable machining conditions.
    Offset-axis drilling is possible up to Vmax = 0.25 mm, e.g. with eccentric adjusting unit No. 239010239012.
    Maximum ⌀ = D+0.5 mm achievable by offsetting.
    Further sizes available on request.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen