KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft 14 mm

Art-nr: 235505 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Quatron®
    Nominell⌀ D 14
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
    Skaft ABS
    Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
    Invändig ja
    Effektiv längd L1 42 mm
    Utkragningslängd LA 77 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
    ISO-kod vändskär SOEX 050204 13-..
    Skruvsats förvändskär 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Antal skär Z 1
    totallängd L 108 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 235505 14
    EAN/GTIN 4047109090699
    Tillverkarens nummer U11 51402

    Benämning

    Utförande:

    Med ABS®-skaft.

    Användningsdata:

    Med vändskär nr 236520236576.

    Levering:

    Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

    Tip:

    toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.
    Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010239012.
    Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ =D+0,5mm.
    Andere maten op aanvraag leverbaar.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen