• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft 33 mm

Art-nr: 235502 33

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie KUB Quatron®
    Nominell⌀ D 33
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
    Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
    Invändig ja
    Effektiv längd L1 99 mm
    Utkragningslängd LA 128 mm
    Skaftdiameter Ds 32 mm
    Skaftlängd Ls 60 mm
    ISO-kod vändskär SOEX 090408 32-..
    Skruvsats förvändskär 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Antal skär Z 1
    totallängd L 188 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 235502 33
    EAN/GTIN 4047109026445
    Tillverkarens nummer U11 83300

    Benämning

    Utförande:

    Med kombiskaft.
    • Optimerade kylkanaler för säker spånborttransport.
    • Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

    Användningsdata:

    • Fast och roterande användning.
    • För svåra borrförhållanden (glödskal, gjutjärn, intermittent bearbetning).
    • För borrhål med tolerans ± 0,2 mm.

    Med vändskär nr 236520236576.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

    Anmärkning:

    Andra storlekar på förfrågan.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen