{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 24,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 50 mm | |
Utkragningslängd LA | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 07T308 23-.. | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 134 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 235500 24,5 | |
Tillverkarens nummer | U10 22450 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 2×D, ⌀ DC m7: 24,5mm |
på begäran
I lager
2 styck i lager
3 489,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 844,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
3 978,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-kod vändskär | SOEX 07T308 23-.. | WOEX 040304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nominell⌀ D | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Skaftlängd Ls | 60 mm | 56 mm | 60 mm | 60 mm |
Effektiv längd L1 | 50 mm | 50 mm | 24,5 mm | 51 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |