XOMT093605, HBD30, Typ: UNI

Art-nr.: 235062 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    169,28  SEK / st.
  • Från 10st.
    141,10  SEK / st.
på begäran
I lager
441 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XOMT093605
Sort HBD30
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,06 - 0,14
Antal byten/skär 4
Beläggning TiAlN
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 235062 UNI
EAN/GTIN 4062406253943
Tillverkarens nummer 235062 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Centrumskäret centrerar borren snabbt och säkert. Det utvändiga skäret ger en utomordentlig spånkontroll.

Användningsdata:

SOMT-vändskärsplattor enbart på ytterskäret. XOMT-vändskärsplattor enbart på centrumskäret.

Passar till:

HOLEX Pro Drill nr 235000235010.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen