SOGX 130511 UNI

Art-nr: 234098 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    254,56  SEK / st.
  • Från 10st.
    212,11  SEK / st.
på begäran
I lager
827 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SOGX 130511
    Serie Power Drill
    Typ UNI
    Sort HB630
    Skärmaterial VHM
    Matning f 0,08 - 0,2 mm/v
    Antal byten/skär 4
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 234098 UNI
    EAN/GTIN 4045197697912
    Tillverkarens nummer 234098 UNI

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    260
    Stål < 750 N/mm²
    P
    240
    Stål < 900 N/mm²
    P
    210
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    vått maximal
     

    Benämning

    Passar till:

    GARANT Power Drill nr 234000234025.

    Rekommendation:

    Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen