SOGX 110509 INOX

Art-nr: 234086 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    249,08  SEK / st.
  • Från 10st.
    207,60  SEK / st.
på begäran
I lager
382 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 110509
Serie Power Drill
Typ INOX
Sort HB6640
Skärmaterial VHM
Matning f 0,07 - 0,16 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234086 INOX
EAN/GTIN 4045197697868
Tillverkarens nummer 234086 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen