SOGX 080407 UNI

Art-nr: 234068 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    225,82  SEK / st.
  • Från 10st.
    188,22  SEK / st.
på begäran
I lager
858 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 080407
Serie Power Drill
Typ UNI
Sort HB630
Skärmaterial VHM
Matning f 0,07 - 0,2 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234068 UNI
EAN/GTIN 4045197697790
Tillverkarens nummer 234068 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen