SOGX 060305, HB6715, Typ: GG

Art-nr.: 234047 GG
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    217,12  SEK / st.
  • Från 10st.
    180,90  SEK / st.
på begäran
I lager
399 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOGX 060305
Serie Power Drill
Typ GG
Sort HB6715
Skärmaterial VHM
Matning f 0,05 - 0,18 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 234047 GG
EAN/GTIN 4045197742339
Tillverkarens nummer 234047 GG

Användningstabell

GG(G)
K
200
torrt
 

Benämning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborrning med hållare nr 234015 och nr 234025.

Anmärkning:

Använd den inte som invändigt skär (för invändigt skär krävs ovillkorligen = skärmaterialsort HB630).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen