{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Drill | |
Nominell⌀ D | 38 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 114 mm | |
för tumdiameter | 1 1/2 tum | |
Utkragningslängd LA | 141 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
Skaftlängd Ls | 68 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 130511 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Vändskärssort för invändig bearbetning | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 234005 38 | |
EAN/GTIN | 4045197696861 | |
Tillverkarens nummer | 234005 38 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill vändskärsborr kombiskaft 38 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
6 625,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
5 433,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
Skaftdiameter Ds | 40 | 40 |
Effektiv längd L1 | 114 | 118 |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
för tumdiameter | 1 1/2 | 1 1/2 |
Utkragningslängd LA | 141 | 149 |