WOEX 05T304 F ALU

Art-nr: 232650 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    116,35  SEK / st.
  • Från 10st.
    97,00  SEK / st.
på begäran
I lager
86 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär WOEX 05T304 F
    Sort HU7310
    Skärmaterial VHM
    Bearbetningsstrategi MTC
    Matning f 0,1 mm/v
    Antal byten/skär 3
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 232650 ALU
    EAN/GTIN 4045197346582
    Tillverkarens nummer 232650 ALU

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    350
    Alu (kortspånig)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    vått maximal
     

    Benämning

    Passar till:

    GARANT vändskärssborrar nr 232298; 232300; 232302; 232310.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen