WOEX 05T304 S ST900

Art-nr: 232620 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    152,76  SEK / st.
  • Från 10st.
    127,32  SEK / st.
på begäran
I lager
875 styck i lager
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 05T304 S
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Bearbetningsstrategi MTC
Matning f 0,14 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232620 ST900
EAN/GTIN 4045197346551
Tillverkarens nummer 232620 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298/232300/232302/232310.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen