{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell⌀ D | 24 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 72 mm | |
Utkragningslängd LA | 96 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftlängd Ls | 50 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 040304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 146 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232302 24 | |
EAN/GTIN | 4045197351845 | |
Tillverkarens nummer | 232302 24 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Vändskärsborr kombiskaft Skaft-⌀ 20 mm, 3×D, ⌀ DC m7: 24mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
3 816,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 005,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm |
Invändig | ja | ja |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 25 mm |
Skaftlängd Ls | 50 mm | 56 mm |
Effektiv längd L1 | 72 mm | 72 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |