{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ D | 34 mm | |
Sort | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Spetsvinkel | 132 grad | |
för stomtyp | 25 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 232282 34 | |
EAN/GTIN | 4062406096687 | |
Tillverkarens nummer | 232282 34 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Borrinsats med urspetsning HSS, TiN, ⌀ D: 34mm
på begäran
I lager
42 styck i lager
608,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
788,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
2 500,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 500,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 500,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
2 500,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Antal byten/skär | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Skärmaterial | HSS | HSS E PM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sort | TiN | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 |
Spetsvinkel | 132 grad | 132 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Produktslag | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning | Skärinsats för borrning |