Borrinsats med urspetsning HSS, TiN, ⌀ D: 23mm

Art-nr.: 232282 23
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Spetsvinkel: 132

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ D 23 mm
Sort TiN
Skärmaterial HSS
Spetsvinkel 132 grad
för stomtyp 18
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,18 mm/v
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,19 mm/v
Antal skär Z 2
Antal byten/skär 1
Beläggning TiN
Produktslag Skärinsats för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232282 23
EAN/GTIN 4062406096564
Tillverkarens nummer 232282 23

Användningstabell

Aluminium, plast
N
180
Alu (kortspånig)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Utbytbart hårdmetallskär för universell användning. Ingen omslipning.
Med spånbrytare. Spetsigt skär för hög stabilitet och självcentrering.
För hål upp till noggrannhet IT10.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar, utförande med HM-skär och 180°-skär kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen