{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ D | 12 mm | |
Sort | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Spetsvinkel | 132 grad | |
för stomtyp | 12 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Antal skär Z | 2 | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Skärinsats för borrning |
Artikelnummer | 232282 12 | |
EAN/GTIN | 4062406095963 | |
Tillverkarens nummer | 232282 12 |