Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 48

Art-nr.: 232275 48
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 12×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande 12×D
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 48 mm - 65 mm
Effektiv längd L1 576 mm
morsekona MK storlek 5
Spännskruvar 232990 TX20
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232275 48
EAN/GTIN 4062406106096
Tillverkarens nummer 232275 48

Benämning

Utförande:

För hål upp till noggrannhet IT10.
Med invändig kylning.
Med raka spår.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
Andra storlekar på förfrågan.
Sänk matningsvärdena f med 10 % och vc–värdena med 30 %.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen