Stomme MK-skaft, med invändig kylning 36

Art-nr: 232274 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Utförande: 8×D
  • Skaft: Morsekona
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande 8×D
    Skaft Morsekona
    Antal skär Z 2
    Invändig ja
    Diameterområde Dc 36 mm - 47 mm
    Effektiv längd L1 349,3 mm
    morsekona MK storlek 4
    Spännskruvar 232990 TX20
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 232274 36
    EAN/GTIN 4062406106027
    Tillverkarens nummer 232274 36

    Benämning

    Utförande:

    För hål upp till noggrannhet IT10.
    Med invändig kylning.
    Med raka spår.

    Anmärkning:

    Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
    Andra storlekar på förfrågan.
    Sänk matningsvärdena f med 5 % och vc–värdena med 10 %.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen